品番 : EA949LC-105A
品名 : W 1/4 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)
仕様
| サイズ | W1/4”×25mm | 山数 | 20 |
|---|---|---|---|
| 頭対辺 | 10mm | 材質 | ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3) |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 入数 | 8個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 01:48現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1247ページ | ||||
