品番 : EA949LC-117A
品名 : W 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
仕様
| サイズ | W3/8”×20mm | 山数 | 16 |
|---|---|---|---|
| 頭対辺 | 17mm | 材質 | ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3) |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 入数 | 4個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/04/01 01:35現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1247ページ | ||||
