品番 : EA949LC-53A
品名 : UNF No10x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3) | サイズ | #10×1/2” |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.79 | 山数 | 32 |
| 頭対辺 | 8mm | 入数 | 4個 |
| UNF(細目) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1247ページ | ||||
