品番 : EA949LC-62A
品名 : UNF 1/4 x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
仕様
| サイズ | 1/4”×1” | ピッチ | 0.90 |
|---|---|---|---|
| 山数 | 28 | 頭対辺 | 11mm |
| 材質 | ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3) | 入数 | 4個 |
| UNF(細目) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/01 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1247ページ | ||||
