品番 : EA949LC-67A
品名 : UNF 5/16x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
仕様
| サイズ | 5/16”×3/4” | ピッチ | 1.05 |
|---|---|---|---|
| 山数 | 24 | 頭対辺 | 12.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3) | 入数 | 4個 |
| UNF(細目) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1247ページ | ||||
