品番 : EA949LJ-825A
品名 : M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304CUN) | ねじ規格 | JIS B0205 |
|---|---|---|---|
| ねじ精度 | 6g | 強度クラス | A2-90 |
| 引張強度 | 900N/m㎡ | 耐力 | 700N/m㎡ |
| 表面処理 | なし | 時効処理 | なし |
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M8×25mm | 平径 | 13mm |
| 頭部高さ | 5.3mm | 対角 | 14.38mm |
| 座径 | 9.2mm | ピッチ | 1.25mm |
| 入数 | 6本 | ||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/03/31 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1247ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949AH-108 : M8 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/6枚) |
| 関連商品 | EA949LT-408 : M8 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/6個) |
