詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LJ-1060A

品名 : M10x60mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)

仕様

材質 ステンレス(SUS304CUN) ねじ規格 JIS B0205
強度クラス A2-90 引張強度 900N/m㎡
並目ねじ
サイズ M10×60 ピッチ 1.5
平径 13mm 入数 2本
半ねじ
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/08/24 23:14現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1298ページ
バリエーション一覧
EA949LJ-612A M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)
EA949LJ-615A M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)
EA949LJ-620A M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)
EA949LJ-625A M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)
EA949LJ-630A M 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)
EA949LJ-820A M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-825A M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-830A M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-835A M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-840A M 8x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-845A M 8x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-850A M 8x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-1020A M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-1025A M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-1030A M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-1035A M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-1040A M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
EA949LJ-1045A M10x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1050A M10x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1060A M10x60mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1070A M10x70mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1220A M12x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1225A M12x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1230B M12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1235B M12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1240B M12x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1245B M12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1250A M12x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-1260A M12x60mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-1270A M12x70mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-1280A M12x80mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-1290A M12x90mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-1300A M12x100mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-1630A M16x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1635A M16x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1640A M16x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1645A M16x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1650A M16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
EA949LJ-1660A M16x60mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-1670A M16x70mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-1680A M16x80mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-1690A M16x90mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-1700A M16x100mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
EA949LJ-2050 M20x 50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)
EA949LJ-2060 M20x 60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)
EA949LJ-2070 M20x 70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)
EA949LJ-2080 M20x 80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)
EA949LJ-2090 M20x 90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)
EA949LJ-2100 M20x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)
ウェブカタログ画像
※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top