品番 : EA949LJ-1690A
品名 : M16x90mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304CUN) | ねじ規格 | JIS B0205 |
|---|---|---|---|
| 強度クラス | A2-90 | 引張強度 | 900N/m㎡ |
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M16×90 | ピッチ | 2 |
| 平径 | 24mm | 入数 | 1本 |
| 半ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/16 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949AH-116 : M16 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/2枚) |
