品番 : EA949LJ-1070A
品名 : M10x70mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304CUN) | ねじ規格 | JIS B0205 |
---|---|---|---|
強度クラス | A2-90 | 引張強度 | 900N/m㎡ |
並目ねじ | |||
サイズ | M10×70 | ピッチ | 1.5 |
平径 | 13mm | 入数 | 2本 |
半ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/24 23:14現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1298ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA949AH-110 : M10 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/6枚) |
関連商品 | EA949LT-410 : M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4個) |