詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LS-203

品名 : M3 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/200個)

仕様

サイズ M3 ピッチ 0.5
六角対辺(mm) 5.5 入数 200個
1種
並目ねじ
材質 鉄(ユニクロメッキ)
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/06/30 00:30現在)

商品入数 200 販売単位 PK
カタログページ 1252ページ
バリエーション一覧
EA949LS-202 M2 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/200個)
EA949LS-203 M3 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/200個)
EA949LS-204 M4 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/200個)
EA949LS-205 M5 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/200個)
EA949LS-206 M6 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/100個)
EA949LS-208 M8 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/50個)
EA949LS-210 M10 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/50個)
EA949LS-212 M12 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/30個)
ウェブカタログ画像
入数200個
  • 入数200個
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top