品番 : EA949LS-206
品名 : M6 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/100個)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | M6 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1 | 六角対辺(mm) | 10 |
| 入数 | 100個 | ||
| 1種 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/06/29 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数100個
