品番 : EA949LS-208
品名 : M8 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/50個)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | M8 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 六角対辺(mm) | 13 |
| 入数 | 50個 | ||
| 1種 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/14 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
