品番 : EA949LS-815
品名 : W3/16x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/41個)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | W3/16”×1.6 |
|---|---|---|---|
| 山数 | 24 | 入数 | 41個 |
| 六角対辺(mm) | 8 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 41 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
