詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LS-820

品名 : W1/4 x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/36個)

仕様

材質 鉄(ユニクロメッキ) サイズ W1/4”×1.6
山数 20 入数 36個
六角対辺(mm) 10
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/28 16:21現在)

商品入数 36 販売単位 pk
カタログページ 1252ページ
バリエーション一覧
EA949LS-815 W3/16x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/41個)
EA949LS-820 W1/4 x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/36個)
EA949LS-825 W5/16x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/19個)
EA949LS-830A W3/8 x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/20個)
EA949LS-840 W1/2 x2.3 六角ナット(ユニクロメッキ/6個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top