品番 : EA949LS-830A
品名 : W3/8 x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/20個)
仕様
| サイズ | W3/8”×1.6 | 入数 | 20個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 山数 | 16 |
| 六角対辺(mm) | 17 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/08/12 01:51現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0038ページ 1249ページ 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数20個
