品番 : EA949LT-71
品名 : UNF No 2 六角ナット 1種(ステンレス/2個)
仕様
| サイズ | #2 | 山数 | 64 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 2 |
| 六角対辺(mm) | 4.7 | ||
| 細目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2025/11/05 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1303ページ | ||||
