品番 : EA949LT-76
品名 : UNF 1/4 六角ナット 1種(ステンレス製/2個)
仕様
| サイズ | 1/4” | 山数 | 28 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 2 |
| 細目ねじ | |||
| 六角対辺(mm) | 11.1 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/11 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
