品番 : EA949LT-75
品名 : UNF No10 六角ナット 1種(ステンレス/2個)
仕様
| サイズ | #10 | 山数 | 32 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 2 |
| 細目ねじ | |||
| 六角対辺(mm) | 9.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/03/25 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
