品番 : EA949MB-1260F
品名 : M12x 60mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
仕様
サイズ | M12×60 | 仕様 | 半ねじ |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.75 | 入数 | 1 |
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) | 強度区分 | A2-70 |
並目ねじ | |||
-304F~-2091Fは袋入りです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 18:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1327ページ |
拡大
※商品は半ねじです。