品番 : EA949MB-1650F
品名 : M16x 50mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/1本)
仕様
| サイズ | M16×50 | 仕様 | 全ねじ |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 2 | 入数 | 1 |
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) | 強度区分 | A2-70 |
| 並目ねじ | |||
| -304F~-2091Fは袋入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/14 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
