品番 : EA949MB-514F
品名 : M5 x 14mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/4本)
仕様
サイズ | M5×14 | 仕様 | 全ねじ |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.8 | 入数 | 4 |
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) | 強度区分 | A2-70 |
並目ねじ | |||
-304F~-2091Fは袋入りです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/08/11 13:37現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1313ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)