詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MN-415

品名 : M4x15mm フランジボタン(ステンレス/8本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7) サイズ M4×15mm
ピッチ 0.7 入数 8本
並目ねじ
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/22 10:54現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1265ページ
バリエーション一覧
EA949MN-406 M4x 6mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-408 M4x 8mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-410 M4x10mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-412 M4x12mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-415 M4x15mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-420 M4x20mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-508 M5x 8mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-510 M5x10mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-512 M5x12mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-515 M5x15mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-520 M5x20mm フランジボタン(ステンレス/8本)
EA949MN-608 M6x 8mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-610 M6x10mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-612 M6x12mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-615 M6x15mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-620 M6x20mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-625 M6x25mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-630 M6x30mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-812 M8x12mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-815 M8x15mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-820 M8x20mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-825 M8x25mm フランジボタン(ステンレス/4本)
EA949MN-830 M8x30mm フランジボタン(ステンレス/4本)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top