品番 : EA949MN-420
品名 : M4x20mm フランジボタン(ステンレス/8本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | サイズ | M4×20mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 8本 |
| 並目ねじ | |||
| 座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
