品番 : EA949MN-630
品名 : M6x30mm フランジボタン(ステンレス/4本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | サイズ | M6×30mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1 | 入数 | 4本 |
| 並目ねじ | |||
| 座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/25 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
