品番 : EA949MT-308
品名 : M 3x 8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
仕様
| サイズ | M3×8 | ピッチ | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス (SSブラックメッキ) |
入数 | 4本 |
| 並目ねじ | |||
| アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/28 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1264ページ | ||||

※入数4本