詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MT-410

品名 : M 4x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

仕様

サイズ M4×10 ピッチ 0.7
材質 ステンレス
(SSブラックメッキ)
入数 4本
並目ねじ
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/13 02:39現在)

商品入数 4 販売単位 個
カタログページ 1264ページ
バリエーション一覧
EA949MT-305 M 3x 5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-306 M 3x 6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-308 M 3x 8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-310 M 3x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-312 M 3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-405 M 4x 5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-406 M 4x 6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-408 M 4x 8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-410 M 4x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-412 M 4x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-415 M 4x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-420 M 4x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-508 M 5x 8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-510 M 5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-512 M 5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-515 M 5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-520 M 5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-610 M 6x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-612 M 6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-615 M 6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-620 M 6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MT-630 M 6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数4本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数4本
  • ※画像は代表画像です。
  • ねじの呼び d:M4   dk:7.64~8.00mm   k:2.16~2.30mm\ns:2.52~2.58mm   t:1.55~1.80mm
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top