品番 : EA949MT-310
品名 : M 3x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
仕様
サイズ | M3×10 | ピッチ | 0.5 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス (SSブラックメッキ) |
入数 | 4本 |
並目ねじ | |||
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/08/28 12:01現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1315ページ |
※入数4本