品番 : EA949MZ-123
品名 : M12x 30mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/2)
仕様
| サイズ | M12×30 | ピッチ | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 細目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/02/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1261ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
