品番 : EA949MZ-64
品名 : M 6x 20mm/P0.75 六角穴付ボルト(SUS/細目/10
仕様
サイズ | M6×20 | ピッチ | 0.75 |
---|---|---|---|
入数 | 10 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
細目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/07/13 15:03現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1313ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)