品番 : EA949MZ-81
品名 : M 8x 12mm/P1.0 六角穴付ボルト(SUS/細目/8本
仕様
| サイズ | M8×12 | ピッチ | 1 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 8 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 細目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/02 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1261ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
