品番 : EA949NH-210
品名 : M2 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/17本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
頭形状 | (+)トラス頭 | サイズ | M2×10 |
ピッチ | 0.4 | 入数 | 17個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 05:44現在) |
||||
商品入数 | 17 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1343ページ |