品番 : EA949NH-430
品名 : M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
頭形状 | (+)トラス頭 | サイズ | M4×30 |
ピッチ | 0.7 | 入数 | 6個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2025/07/13 17:31現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1326ページ |