詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NH-308

品名 : M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7)
並目ねじ
全ねじ
頭形状 (+)トラス頭 サイズ M3×8
ピッチ 0.5 入数 21個
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/29 16:16現在)

商品入数 21 販売単位 pk
カタログページ 1275ページ
バリエーション一覧
EA949NH-204 M2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
EA949NH-205 M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
EA949NH-208 M2 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
EA949NH-210 M2 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/17本)
EA949NH-212 M2 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/16本)
EA949NH-215 M2 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)
EA949NH-305 M3 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/22本)
EA949NH-308 M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本)
EA949NH-310 M3 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/19本)
EA949NH-312 M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
EA949NH-315 M3 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
EA949NH-320 M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/13本)
EA949NH-325 M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本)
EA949NH-330 M3 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)
EA949NH-335 M3 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/7本)
EA949NH-340 M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NH-345 M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NH-350 M3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)
EA949NH-405 M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)
EA949NH-408 M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
EA949NH-410 M4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)
EA949NH-412 M4 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/12本)
EA949NH-415 M4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)
EA949NH-420 M4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)
EA949NH-425 M4 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NH-430 M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NH-435 M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NH-440 M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)
EA949NH-445 M4 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NH-450 M4 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top