詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NT-231

品名 : M2.3x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)

仕様

材質 真鍮(ニッケルメッキ) 頭形状 (+)ナベ頭
全ねじ
サイズ M2.3×5mm ピッチ 0.4
入数 80個
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/07 16:59現在)

商品入数 80 販売単位 CS
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA949NT-200 M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/130本)
EA949NT-201 M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/120本)
EA949NT-202 M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)
EA949NT-203 M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/105本)
EA949NT-204 M2 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/100本)
EA949NT-205 M2 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本)
EA949NT-206 M2 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)
EA949NT-230 M2.3x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本)
EA949NT-231 M2.3x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)
EA949NT-232 M2.3x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)
EA949NT-233 M2.3x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)
EA949NT-234 M2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本)
EA949NT-235 M2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)
EA949NT-236 M2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)
EA949NT-237 M2.3x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)
EA949NT-238 M2.3x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本)
EA949NT-239 M2.3x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)
EA949NT-260 M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)
EA949NT-261 M2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)
EA949NT-262 M2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)
EA949NT-263 M2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)
EA949NT-264 M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/55本)
EA949NT-265 M2.6x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)
EA949NT-266 M2.6x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)
EA949NT-267 M2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本)
EA949NT-268 M2.6x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本)
EA949NT-269 M2.6x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)
EA949NT-301 M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/90本)
EA949NT-302 M3 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/90本)
EA949NT-303 M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)
EA949NT-304 M3 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)
EA949NT-305 M3 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)
EA949NT-306 M3 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)
EA949NT-307 M3 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)
EA949NT-308 M3 x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本)
EA949NT-309 M3 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本)
EA949NT-400 M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本)
EA949NT-401 M4 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本)
EA949NT-402 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)
EA949NT-403 M4 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)
EA949NT-404 M4 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)
EA949NT-405 M4 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本)
EA949NT-406 M4 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/20本)
EA949NT-407 M4 x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)
EA949NT-408 M4 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)
EA949NT-504 M5 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本)
EA949NT-505 M5 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)
EA949NT-507 M5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)
EA949NT-600 M6 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/20本)
EA949NT-601 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)
EA949NT-602 M6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)
EA949NT-603 M6 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本)
EA949NT-604 M6 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/13本)
EA949NT-605 M6 x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/11本)
EA949NT-606 M6 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top