品番 : EA949NT-507
品名 : M5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)
仕様
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 頭形状 | (+)ナベ頭 |
|---|---|---|---|
| 全ねじ | |||
| サイズ | M5×30mm | ピッチ | 0.8 |
| 入数 | 14個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 14 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
