品番 : EA949NT-260
品名 : M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)
仕様
材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 頭形状 | (+)ナベ頭 |
---|---|---|---|
全ねじ | |||
サイズ | M2.6×4mm | ピッチ | 0.45 |
入数 | 75個 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/15 09:01現在) |
||||
商品入数 | 75 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1327ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)