品番 : EA949NU-200
品名 : M2 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)
仕様
| 頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M2×4 |
|---|---|---|---|
| ピッチ(並目) | 0.4 | 十字穴の番号 | 1 |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 入数 | 110本 |
| 全ねじ | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/14 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 110 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||

※入数:110本