品番 : EA949NU-403
品名 : M4 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
仕様
| 頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M4×10 |
|---|---|---|---|
| ピッチ(並目) | 0.7 | 十字穴の番号 | 2 |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 入数 | 40本 |
| 全ねじ | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/25 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||

※入数:40本