詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NU-206

品名 : M2 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本)

仕様

頭形状 (+)皿頭 サイズ M2×15
ピッチ(並目) 0.4 十字穴の番号 1
材質 真鍮(ニッケルメッキ) 入数 65本
全ねじ
ケース入り
追加説明
カタログ価格

815 (税抜)/ 897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/22 14:07現在)

商品入数 65 販売単位 CS
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA949NU-200 M2 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)
EA949NU-201 M2 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)
EA949NU-202 M2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)
EA949NU-203 M2 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/100本)
EA949NU-204 M2 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
EA949NU-206 M2 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本)
EA949NU-230 M2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
EA949NU-231 M2.3x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
EA949NU-232 M2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
EA949NU-233 M2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)
EA949NU-234 M2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)
EA949NU-260 M2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)
EA949NU-261 M2.6x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)
EA949NU-262 M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)
EA949NU-263 M2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)
EA949NU-264 M2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本)
EA949NU-265 M2.6x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/50本)
EA949NU-266 M2.6x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
EA949NU-267 M2.6x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)
EA949NU-300 M3 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
EA949NU-301 M3 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
EA949NU-302 M3 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
EA949NU-303 M3 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
EA949NU-304 M3 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)
EA949NU-400 M4 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
EA949NU-401 M4 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)
EA949NU-402 M4 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)
EA949NU-403 M4 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
EA949NU-404 M4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)
EA949NU-405 M4 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/28本)
ウェブカタログ画像
画像は代表画像です。
※入数:65本
  • 画像は代表画像です。\n※入数:65本
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top