品番 : EA949NU-207
品名 : M2 x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M2×20 |
|---|---|---|---|
| ピッチ(並目) | 0.4 | 十字穴の番号 | 1 |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 入数 | 45本 |
| 全ねじ | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 45 | 販売単位 | CS | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※入数:45本