品番 : EA949NU-503
品名 : M5 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/25本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M5×15 |
|---|---|---|---|
| ピッチ(並目) | 0.8 | 十字穴の番号 | 2 |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 入数 | 25本 |
| 全ねじ | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/15 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | CS | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:25本