詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SD-503

品名 : M3 袋ナット (ステンレス/12個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304相当材) サイズ M3
ピッチ 0.5 入数 12個
六角対辺(mm) 5.5
日本製
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/09/21 01:55現在)

商品入数 12 販売単位
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA949SD-503 M3 袋ナット (ステンレス/12個)
EA949SD-504 M4 袋ナット (ステンレス/12個)
EA949SD-505 M5 袋ナット (ステンレス/12個)
EA949SD-506 M6 袋ナット (ステンレス/12個)
EA949SD-508 M8 袋ナット (ステンレス/8個)
EA949SD-510 M10 袋ナット (ステンレス/4個)
EA949SD-512 M12 袋ナット (ステンレス/4個)
EA949SD-516 M16 袋ナット (ステンレス/2個)
EA949SD-520 M20 袋ナット (ステンレス/1個)
EA949SD-524 M24 袋ナット (ステンレス/1個)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズ・入数が異なります。
画像はEA949SD-508です。
  • ※品番によりサイズ・入数が異なります。\n画像はEA949SD-508です。
  • ねじ系列表
  • ※-503:12個入り(画像はEA949SD-508です。)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top