品番 : EA949SD-512
品名 : M12 袋ナット (ステンレス/4個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304相当材) | サイズ | M12 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.75 | 入数 | 4個 |
| 六角対辺(mm) | 19 | ||
| 日本製 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/15 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949SD-508です。