品番 : EA949SD-504
品名 : M4 袋ナット (ステンレス/12個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304相当材) | サイズ | M4 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 12個 |
| 六角対辺(mm) | 7 | ||
| 日本製 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/09/22 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949SD-508です。