品番 : EA949TB-42A
品名 : M4x12mm/T20 Torx鍋頭小ねじ(ステンレス製/10本)
仕様
| ドライブ | T20 | サイズ | M4×12 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 10個 |
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
| 並目ねじ | |||
| イジリ止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/04/03 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
