品番 : EA949TB-43A
品名 : M4x16mm/T20 Torx鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本)
仕様
ドライブ | T20 | サイズ | M4×16 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.7 | 入数 | 8個 |
材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
並目ねじ | |||
イジリ止め付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 101 (2025/08/15 09:01現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1326ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数8個