品番 : EA949TB-53A
品名 : M5x16mm/T25 Torx鍋頭小ねじ(ステンレス製/4本)
仕様
| ドライブ | T25 | サイズ | M5×16 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.8 | 入数 | 4個 |
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
| 並目ねじ | |||
| イジリ止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 276 (2026/08/14 13:45現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数4個
