詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949TF-312

品名 : M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7)(SSブラックメッキ)
並目ねじ
全ねじ
(+)皿頭
サイズ M3×12 ピッチ 0.5
入数 30
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/24 22:33現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 1273ページ
バリエーション一覧
EA949TF-304 M3x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
EA949TF-305 M3x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
EA949TF-306 M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
EA949TF-308 M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
EA949TF-310 M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
EA949TF-312 M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
EA949TF-315 M3x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
EA949TF-320 M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)
EA949TF-405 M4x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
EA949TF-406 M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
EA949TF-408 M4x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
EA949TF-410 M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
EA949TF-412 M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
EA949TF-415 M4x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
EA949TF-420 M4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
EA949TF-425 M4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
EA949TF-508 M5x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
EA949TF-510 M5x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
EA949TF-512 M5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
EA949TF-515 M5x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
EA949TF-520 M5x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)
EA949TF-525 M5x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TF-612 M6x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TF-615 M6x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TF-620 M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TF-625 M6x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TF-630 M6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top