品番 : EA949TF-315
品名 : M3x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7)(SSブラックメッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| (+)皿頭 | |||
| サイズ | M3×15 | ピッチ | 0.5 |
| 入数 | 24 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/24 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
