品番 : EA949TF-625
品名 : M6x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7)(SSブラックメッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| (+)皿頭 | |||
| サイズ | M6×25 | ピッチ | 1 |
| 入数 | 8 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/24 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
